画像準備中

工具保管装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC8 注文コード11008383 品番C8-C-5000
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はカップリングサイズ・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法h2(mm)63 寸法l2(mm)116 寸法l21(mm)41 寸法l22(mm)10 カップリングサイズC8 寸法b21(mm)8 寸法D21(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする