T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 クランプシステムレバークランプ 注文コード11008803 品番C8-PCLNR-55080-12
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど314種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 切込み角Kr(°)95 クランプシステムレバークランプ チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番568-7128 寸法l1(mm)80 寸法f1(mm)55 ゲージチップCNMG 12 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 寸法D5m(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする