サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) アーバアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11009171
品番
C8X-391.05-40 040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,600
この商品は
トラスコ品番
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
100
寸法D5t(mm)
100
寸法Dhc(mm)
66.7
寸法dmt(mm)
40
寸法l1(mm)
40
寸法lc(mm)
23
質量(kg)
3.2
カップリングサイズ
C8X
寸法Dth
M12
クーラント
1