サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) サイド/正面フライスカッターアーバアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C8X
寸法dmt(mm)
60
注文コード
11009196
品番
C8X-391.10-60 040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,600
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
100
寸法D5t(mm)
84
寸法dmt(mm)
60
寸法l1(mm)
40
寸法lc(mm)
60
質量(kg)
4.6
カップリングサイズ
C8X
クーラント
0