CXS-1010-06R 角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック 11009381

CXS-1010-06R 角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック 11009381
CXS-1010-06R 角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック 11009381

角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手右勝手注文コード11009381品番CXS-1010-06R
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法b(mm)10寸法b2(mm)53寸法h(mm)10寸法h1(mm)10寸法h2(mm)16寸法l1(mm)89寸法l2(mm)99寸法l21(mm)13寸法l3(mm)29寸法l4(mm)28勝手右勝手締付トルク(N・m)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする