サンドビック
角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左勝手
トラスコ品番
569-7867
注文コード
11009397
品番
CXS-1212-04L
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
12
寸法b2(mm)
36.5
寸法h(mm)
12
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
18
寸法l1(mm)
89
寸法l2(mm)
99
寸法l21(mm)
13
寸法l3(mm)
29
寸法l4(mm)
18
勝手
左勝手
トラスコ品番
569-7867
締付トルク(N・m)
3.0