DDHNR 2525M 15 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 11010544

DDHNR 2525M 15 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 11010544
DDHNR 2525M 15 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 11010544

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本勝手注文コード11010544品番DDHNR 2525M 15
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)107.5クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)チップ逃げ角(°)0トラスコ品番607-8222寸法b(mm)25寸法h1(mm)25寸法h(mm)25締付トルク(N・m)3.9寸法l1(mm)150寸法l3(mm)36.1寸法f1(mm)32ゲージチップDNMG 15 06 08寸法λs(°)-7寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする