曜日別特売
F10M-SDUCL 07-ER ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック 11012337

F10M-SDUCL 07-ER ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック 11012337
F10M-SDUCL 07-ER ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック 11012337

ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形55°勝手左勝手注文コード11012337品番F10M-SDUCL 07-ER
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
勝手左勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7適合チップひし形55°締付トルク(N・m)0.9寸法l1(mm)150寸法f1(mm)9寸法l4(mm)60最小加工径Dm(Φmm)15寸法dmm(mm)10ゲージチップDCMT 07 02 04寸法λs(°)-7寸法γ(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする