サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11012531
品番
HA06-R825A-AAA086A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
カートリッジ/R825A-AF11STUP06T1A、R825A-AF11STUC06T1A
スライドエクステンション/825A-030A
チップ形状/TP...06、TC...06
トラスコ品番
570-8648
質量(kg)
0.91
寸法l3s(mm)
3.0
切込み角Kr(°)
92
寸法l21(mm)
19.5
切削油
内部給油
カップリングサイズ
HSK 63-A/C
加工公差
IT6
寸法D5m(mm)
63
寸法l1b(mm)
75
加工径Dc(Φmm)最小-最大
23-29
寸法l1a(mm)
97
寸法l3a(mm)
3
寸法l3b(mm)
(2×Dc)-22
加工径調整(mm)
0.002
最大切削速度 Vc max(m/min)
1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。