画像準備中

アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11012556 品番HA06-R825B-AAC081A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
適合
カートリッジ/R825B-AF17STUP0902A、R825B-AF17STUC0902A
スライドエクステンション/825B-036A
チップ形状/TP...09、TC...09
トラスコ品番570-8664 質量(kg)1.11 寸法l3s(mm)3.6 切込み角Kr(°)92 寸法l21(mm)31 切削油内部給油 カップリングサイズHSK 63-A/C 加工公差IT6 寸法D5m(mm)63 寸法l1b(mm)64 加工径Dc(Φmm)最小-最大35-45 寸法l1a(mm)98 寸法l3a(mm)3 寸法l3b(mm)(1.5×Dc)-34 加工径調整(mm)0.002 最大切削速度 Vc max(m/min)1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする