サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11012565
品番
HA06-R825B-AAD094A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥109,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
カートリッジ/R825B-AF17STUP0902A、R825B-AF17STUC0902A
スライドエクステンション/825B-036A
チップ形状/TP...09、TC...09
質量(kg)
1.47
寸法l3s(mm)
3.6
切込み角Kr(°)
92
寸法l21(mm)
31
切削油
内部給油
カップリングサイズ
HSK 63-A/C
加工公差
IT6
寸法D5m(mm)
63
寸法l1b(mm)
77
加工径Dc(Φmm)最小-最大
44-56
寸法l1a(mm)
111
寸法l3a(mm)
3
寸法l3b(mm)
(1.5×Dc)-34
加工径調整(mm)
0.002
最大切削速度 Vc max(m/min)
1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。