サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11012592
品番
HA06-R825C-AAG072A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
カートリッジ/R825C-AF23STUP1103A、R825C-AF23STUC1103A
スライドエクステンション/825C-048A
チップ形状/TP…11、TC…1103
切込み角Kr(°)
92
切削油
内部給油
カップリングサイズ
HSK 63-A/C
加工公差
IT6
加工径Dc(Φmm)最小-最大
86-107
加工径調整(mm)
0.002
最大切削速度 Vc max(m/min)
1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。