画像準備中

アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11012617 品番HA10-R820F-AA3086A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
適合
スライド/R820F-AR24SCFC12A、R820F-AR24SSYC12A、R820F-AR24SCLC12A、R820F-AR24DCFN12A、R820F-AR24DSYN12A、R820F-AR24DCLN12A、R820F-BR24SCFC12A、R820F-BR24SSYC12A、R820F-BR24SCLC12A、R820F-BR24DCFN12A、R820F-BR24DSYN12A、R820F-BR24DCLN12A
シムセット/R820F-AS00A
カバーコロターン107/R820F-AC22A
カバーコロターンRCダブルクランプ/R820F-AC22A
チップ形状/CC…12、SC…12、CN…12、SN…12
加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/84/95 切削油内部給油 カップリングサイズHSK 100/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大106-122/121-137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする