画像準備中

アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11012662 品番HA10-R825C-AAH087A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
適合
カートリッジ/R825C-AF23STUP1103A、R825C-AF23STUC1103A
スライドエクステンション/825C-048A
チップ形状/TP…11、TC…8
切込み角Kr(°)92 切削油内部給油 カップリングサイズHSK 63-A/C 加工公差IT6 加工径Dc(Φmm)最小-最大106-137 加工径調整(mm)0.002 最大切削速度 Vc max(m/min)1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする