CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シートサイズJ トラスコ品番571-6888 注文コード11014823 品番LX123J16-2525B-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品はシートサイズ・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番571-6888 勝手左勝手 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)25 寸法h(mm)25 締付トルク(N・m)5 寸法l1(mm)190 寸法l3(mm)40 寸法f1(mm)41.7 シートサイズJ 切込み角Kr(°)1-70 最大加工深さar(mm)16 ゲージチップN123J2-0600-RM シャンクタイプ(°)70 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする