CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数2 注文コード11016065 品番N123H2-0400-0003-CR 1125
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は切刃数・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
用途 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする