サンドビック
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ
N123G2-0318-0004-GF 1005
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・チップシートサイズ・切刃数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
1005
チップシートサイズ
G
切刃数
2
注文コード
11016503
品番
N123G2-0318-0004-GF 1005
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
材質
1005
被削材
SM
勝手
なし
切削幅(mm)
3.18
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
寸法rε(mm)
0.4
寸法ar(mm)
19.2
寸法la(mm)
3.18
コーナー数
2
チップシートサイズ
G
角度ψr(°)
0
チップブレーカー
溝入れ/低送り
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。