曜日別特売
N123G2-0318-0002-GF 1105 CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック 11016546

N123G2-0318-0002-GF 1105 CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック 11016546
N123G2-0318-0002-GF 1105 CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック 11016546

CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は材質・チップシートサイズ・切刃数など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
1105
チップシートサイズ
G
切刃数
2
注文コード
11016546
品番
N123G2-0318-0002-GF 1105
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
用途
仕上げ
トラスコ品番
602-7008
材質
1105
被削材
MS
勝手
なし
切削幅(mm)
3.18
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
寸法rε(mm)
0.2
寸法ar(mm)
19.2
寸法la(mm)
3.18
コーナー数
2
チップシートサイズ
G
角度ψr(°)
0
チップブレーカー
溝入れ/低送り
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする