CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1125 切刃数2 注文コード11016607 品番N123G2-0300-0004-GF 1125
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は材質・切刃数・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 材質1125 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 寸法rε(mm)0.4 寸法ar(mm)19.2 寸法la(mm)3 コーナー数2 チップシートサイズG 角度ψr(°)0 チップブレーカー溝入れ/低送り 切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする