CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数2 注文コード11016844 品番N123F2-0250-0002-CM 1105
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は切刃数・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番339-3003 被削材SM 勝手なし 切削幅(mm)2.5 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする