サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroMill(R) 210 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
C8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15100
注文コード
11018646
品番
R210-082C8-14M
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
82
寸法D5m(mm)
80
寸法Dc(mm)
58.0
寸法ae max(mm)
13
寸法l1(mm)
80
最大切込みap(mm)
2.0
トラスコ品番
573-7443
質量(kg)
3.0
サイズ
C8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15100