サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラジアス超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
0.69
刃長(mm)
15
注文コード
11019041
品番
R215.H4-06050BAC02H
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
刃数
4
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
材質
1610
コーナーR(mm)
0.69
寸法l2(mm)
57
寸法rε(mm)
0.5
寸法dmm(mm)
6
最大切込みap(mm)
0.2
寸法Dc(mm)
6
寸法Rbo(mm)
9
寸法Xbo(mm)
0.7