CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナーR(mm)0.75 刃長(mm)15 注文コード11019066 品番R215.H4-06050BAK02P
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナーR・刃長など17種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 刃数4 刃径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)15 材質1620 コーナーR(mm)0.75 寸法l2(mm)100 寸法rε(mm)0.5 寸法dmm(mm)6 最大切込みap(mm)0.2 寸法Dc(mm)6 寸法Rbo(mm)3 寸法Xbo(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする