サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラジアス超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
1.88
注文コード
11019136
品番
R215.H4-12050DAC04H
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
1610
コーナーR(mm)
1.88
寸法l2(mm)
83
寸法rε(mm)
1.5
寸法dmm(mm)
12
最大切込みap(mm)
0.4
寸法Dc(mm)
12
寸法Rbo(mm)
18
寸法Xbo(mm)
1