サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラジアス超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
2.61
刃長(mm)
45
注文コード
11019172
品番
R215.H4-20050EAC06H
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
104
刃数
4
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
材質
1610
コーナーR(mm)
2.61
寸法l2(mm)
104
寸法rε(mm)
2
寸法dmm(mm)
20
最大切込みap(mm)
0.6
寸法Dc(mm)
20
寸法Rbo(mm)
30
寸法Xbo(mm)
2.2