サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スクエア超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
刃数
2
注文コード
11019224
品番
R216.22-06030BAP06G
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
6
寸法dmm(mm)
10
寸法l2(mm)
100
寸法l22(mm)
52.80
寸法l3(mm)
7
寸法rε(mm)
0.5
最大切込みap(mm)
6.0
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
10
材質
1610
刃長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
100
ねじれ(mm)
35.50