サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スクエア超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃数
4
注文コード
11019251
品番
R216.24-08030BAJ08G
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
8
寸法dmm(mm)
8
寸法l2(mm)
80
寸法l3(mm)
29.00
寸法rε(mm)
0.5
最大切込みap(mm)
8.0
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
1610
刃長(mm)
8
刃数
4
全長(mm)
80
寸法D4(mm)
7.7
ねじれ(mm)
45.00