サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スクエア超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃数
4
注文コード
11019312
品番
R216.24-10030CAP10G
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
10
寸法dmm(mm)
12
寸法l2(mm)
125
寸法l22(mm)
57.80
寸法l3(mm)
12
寸法rε(mm)
1
最大切込みap(mm)
10.0
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
1610
刃長(mm)
10
刃数
4
全長(mm)
100
ねじれ(mm)
56.00