CoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)12 刃数4 注文コード11019382 品番R216.24-12030CAP12G
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径・刃数など48種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(mm)12 寸法dmm(mm)14 寸法l2(mm)140 寸法l22(mm)59.80 寸法l3(mm)14 寸法rε(mm)1 最大切込みap(mm)12.0 刃径(Φmm)12 シャンク径(Φmm)14 材質1610 刃長(mm)14 刃数4 全長(mm)140 ねじれ(mm)71.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする