CoroMill(R) Plura超硬エンドミル コーナR付スクエア5枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11019635 品番R216.25-25050GCK54P
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(mm)25 寸法d4(mm)24 寸法dmm(mm)25 寸法l2(mm)156 寸法l3(mm)80 寸法rε(mm)3 最大切込みap(mm)55.0 刃径(Φmm)25 材質1620 刃数5 ねじれ(mm)71.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする