サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スクエア超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura超硬エンドミル コーナR付スクエア5枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11019644
品番
R216.25-25050ICK54P
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
25
寸法d4(mm)
24
寸法dmm(mm)
25
寸法l2(mm)
156
寸法l3(mm)
80
寸法rε(mm)
4
最大切込みap(mm)
54.0
刃径(Φmm)
25
材質
1620
刃数
5
ねじれ(mm)
71.00