サンドビック
CoroMill(R) 216F ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35500
注文コード
11021227
品番
R216F-32A32S-054
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最高使用回転数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
574-7325
全長(mm)
134
質量(kg)
0.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35500
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
寸法l3(mm)
54
寸法l2(mm)
134
寸法dmm(mm)
32
チップサイズ
30
最大切込みap(mm)
4.8
寸法Dc(mm)
32