CoroMill(R) 300 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28500 注文コード11021954 品番R300-025A20-10M
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃数・寸法dmm・最高使用回転数など177種類から選べます 他の種類を見る

高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ

トラスコ品番603-9243 質量(kg)0.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28500 寸法l3(mm)35 寸法D3(mm)25 寸法l2(mm)150 寸法dmm(mm)20 最大切込みap(mm)5 寸法Dc(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする