CoroMill(R) 300 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 注文コード11021972 品番R300-032A25-08M
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は刃数・寸法dmm・最高使用回転数など177種類から選べます 他の種類を見る

高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ

トラスコ品番574-9841 質量(kg)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 寸法l3(mm)40 寸法D3(mm)32 寸法l2(mm)190 寸法dmm(mm)25 最大切込みap(mm)4 寸法Dc(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする