サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
33800
注文コード
11022024
品番
R300-035C3-08H
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法dmm・最高使用回転数
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
トラスコ品番
574-9883
質量(kg)
0.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
33800
寸法l1(mm)
40
寸法D3(mm)
35
最大切込みap(mm)
4
寸法D5m(mm)
32
寸法Dc(mm)
27