サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26100
注文コード
11022295
品番
R300-052Q22-08H
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法dmm・最高使用回転数
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
トラスコ品番
575-0156
質量(kg)
0.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26100
寸法l1(mm)
50
寸法D3(mm)
52
寸法dmm(mm)
22
最大切込みap(mm)
4
寸法Dc(mm)
44