CoroMill(R) 300 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)27 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20500 注文コード11022584 品番R300-080Q27-08H
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は刃数・寸法dmm・最高使用回転数など177種類から選べます 他の種類を見る

高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ

トラスコ品番575-0431 質量(kg)1.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20500 寸法l1(mm)50 寸法D3(mm)80 寸法dmm(mm)27 最大切込みap(mm)4 寸法Dc(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする