CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H13A トラスコ品番602-8322 注文コード11022873 品番R300-1032E-KL H13A
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・トラスコ品番など147種類から選べます 他の種類を見る
材質H13A トラスコ品番602-8322 形状円形 寸法s(mm)3.18 寸法iC(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする