サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11900
注文コード
11023467
品番
R300-125Q32-16H
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法dmm・最高使用回転数
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
トラスコ品番
575-1110
質量(kg)
2.9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11900
寸法l1(mm)
63
寸法D3(mm)
125
寸法dmm(mm)
32
最大切込みap(mm)
8
寸法Dc(mm)
109