サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11023485
品番
R300-12T08-05M
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法dmm・最高使用回転数
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
トラスコ品番
575-1161
質量(kg)
0.1
寸法l1(mm)
25
寸法D3(mm)
12
寸法l4(mm)
17.8
寸法l5(mm)
15.1
最大切込みap(mm)
0.7
寸法D5m(mm)
12.8
寸法dth
M8