サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11023695
品番
R300-42T16-10H
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法dmm・最高使用回転数
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
トラスコ品番
575-1918
質量(kg)
0.4
寸法l1(mm)
45
寸法D3(mm)
42
最大切込みap(mm)
4
寸法D5m(mm)
28.8
寸法dth
M16
寸法Dc(mm)
32