CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11025043 品番R390-020C3-11L050
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は刃数・チップサイズ・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプです。

用途肩削り用 トラスコ品番575-6049 質量(kg)0.2 サイズC3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])34600 寸法l1(mm)50 寸法l3(mm)25 最大切込みap(mm)10.0 寸法D5m(mm)32 寸法Dc(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする