サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
チップサイズ
11
注文コード
11025131
品番
R390-032C3-11M050
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・チップサイズ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
575-6227
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
タイプ
コロマントキャプト
チップサイズ
11
接続径
32
使用可能長さ(mm)
35
機能長さ(mm)
50
工具径(mm)
32
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)