CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) タイプコロマントキャプト 注文コード11025454 品番R390-050C6-71M
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は刃数・タイプ・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る

アーバ取付(ミリタイプ)

チップサイズ18 タイプコロマントキャプト 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)50 接続径63 機能長さ(mm)108.7 使用可能長さ(mm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする