サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
チップサイズ
18
注文コード
11025472
品番
R390-050Q22-18H
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・チップサイズ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
575-6898
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
タイプ
アーバ取付(ミリタイプ)
チップサイズ
18
接続径
22
機能長さ(mm)
40
工具径(mm)
50
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)