CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11025883 品番R390-100C8-57M
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は刃数・タイプ・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る

アーバ取付(ミリタイプ)

質量(kg)5.2 サイズC8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5200 寸法l1(mm)102 寸法l3(mm)67 最大切込みap(mm)57.0 寸法D5m(mm)80 寸法Dc(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする