R390-11T304M-PM チップ R390 サンドビック 11025971

チップ R390

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード11025971 品番R390-11T304M-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
材質1030 用途高精度肩削り加工 トラスコ品番600-8941 寸法s(mm)3.5 寸法rε(mm)0.4 寸法la(mm)11 寸法iW(mm)6.8 寸法bs(mm)0.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする