サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
チップ R390
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11026084
品番
R390-11T308M-PL 4240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
4240
トラスコ品番
600-8984
寸法s(mm)
3.5
寸法rε(mm)
0.8
寸法la(mm)
11
寸法iW(mm)
6.8
寸法bs(mm)
1.2