サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
チップ R390
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11026242
品番
R390-11T316M-PM 4240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
4240
用途
高精度肩削り加工
トラスコ品番
600-9085
寸法s(mm)
3.5
寸法rε(mm)
1.6
寸法la(mm)
11
寸法iW(mm)
6.8
寸法bs(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。