曜日別特売
R390-42T16-11M 90°肩削りカッター CoroMill(R) 390-11切れ刃 ねじ式カップリング サンドビック 11027082

R390-42T16-11M 90°肩削りカッター CoroMill(R) 390-11切れ刃 ねじ式カップリング サンドビック 11027082
R390-42T16-11M 90°肩削りカッター CoroMill(R) 390-11切れ刃 ねじ式カップリング サンドビック 11027082

90°肩削りカッター CoroMill(R) 390-11切れ刃 ねじ式カップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11027082品番R390-42T16-11M
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
寸法Dc(mm)42トラスコ品番575-8858質量(kg)0.4寸法l1(mm)45寸法λs(°)22.49最大切込みap(mm)10.0寸法dthM16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする